Beli Timbangan Digital Gea di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineDeskripsi:- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
- GEA Kulkas Farmasiatribut:
- Temperature (°C): 4 to 8
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- GEA Up Right FreezerDeskripsi:- Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelvesatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital ThermometerDeskripsi:Digital thermometer ideal for food temperature measurementatribut:
- Power Supply: 2 AAA alkaline batteries
- Probe Length (mm): 150
- Accuracy (%): ± (0.1 + 1digit)
- Temperature Range (°C): -40 to +250
- Accessories: Standard sensor S270WP-01x1, indicator plastic coverx1, neck strapx1, AAA alkaline batteryx2
- Battery Life (hour): Approx. 1000 (Approx. 500 during normal measurement and buzzer operation)
- Body Dimensions (mm): Approx. 70x171x40
- Display Accuracy: +/- (0.1 + 1digit): -40.0 to 200.0 degrees Celsius, +/- 5digit: Other than above
- Display Function: HOLD, MAX, MIN, HACCP (temperature / time), buzzer (approx. 70dB), auto power off (60 minutes), low battery mark
- Measurement Range: -40.0 ~ 250.0 degrees Celsius
- Sensor Dimensions (mm): Temperature sensing part: phi 3xL100, grip part: phi 15xL120, cord approx. 0.7m
- Weight (g): Body: approx. 155 (including battery), sensor: 123
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- Type Input: Dual
- Temperature Range (°C): 20 - +1000
- Temperature Range (°F): 4 - +1832
- Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman Digitalatribut:
- Battery Life: About 1 year by normal use
- Storage Humidity: 80% or less
- Storage Temperature: -10 to +60°C
- Allowable Temperature: 0 to 40°C
- Instrumental Error: ± 0.2mm
- Material: Body: Carbon composite plastic. Display part: ABS resin
- Measuring Range: 0.1 to 25mm
- Minimum Scale: 0.1mm
- Overall Length: 112.5mm
- Power: Silver oxide battery SR44x1 (with monitor battery)
- Repeat Pricision: 0.1mm
- TRUSCO Number: 408-3300
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
Daftar Harga Timbangan Digital Gea Terbaru February 2026
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| GEA Lemari Pendingin (-26°C) | Rp4.399.900 |
| GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine | Rp19.999.900 |
| GEA Kulkas Farmasi | Rp14.999.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller | Rp15.999.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| GEA Up Right Freezer | Rp3.899.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/91P103736325-1.jpg)








/7vP102134283-22.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)